ABB SPA - ABBPBFC6010 BARRA PIATTA RAME 60X10 L=1750MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Piatta
Larghezza - 1750 mm
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 10 mm
Superficie - Non trattato
Confezione
1 PZ
EAN
8015646784094
Codice prodotto
ABBPBFC6010
Cod. produttore
PBFC6010
Produttore
ABB
Modello:
Piatta
Larghezza:
1750 mm
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
10 mm
Superficie:
Non trattato
Flessibile:
no
BARRA PIATTA RAME 60X10 L 1750MM PER ARMADI