pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBFC2001 BARRA PIATTA RAME 200X10 L=1750MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBFC2001 BARRA PIATTA RAME 200X10 L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Lunghezza - 10 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784148

Codice prodotto

ABBPBFC2001

Cod. produttore

PBFC2001

Produttore

ABB

Modello:

Piatta

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

200 mm

Lunghezza:

10 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA PIATTA RAME 200X10 L 1750MM PER ARMADI