pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBFC1005 BARRA PIATTA RAME 100X5 L=1750MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBFC1005 BARRA PIATTA RAME 100X5 L=1750MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 1750 mm

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 5 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646784056

Codice prodotto

ABBPBFC1005

Cod. produttore

PBFC1005

Produttore

ABB

Modello:

Piatta

Larghezza:

1750 mm

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

5 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

BARRA PIATTA RAME 100X5 L 1750MM PER ARMADI