pagina iniziale

ABB SPA - ABBPBFC0160 N.2 BARRE FLESS.15.5X3.2MM160A L=2000MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPBFC0160 N.2 BARRE FLESS.15.5X3.2MM160A L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 2000 mm

  • Altezza - 15.5 mm

  • Lunghezza - 15 mm

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646798336

Codice prodotto

ABBPBFC0160

Cod. produttore

PBFC0160

Produttore

ABB

Modello:

Piatta

Larghezza:

2000 mm

Altezza:

15.5 mm

Lunghezza:

15 mm

Superficie:

Non trattato

Flessibile:

N.2 BARRE FLESS.15.5X3.2MM160A L 2000MM PER ARMADI