ABB SPA - ABBPBBT0008 N.8 SQUADRETTE BARRE ALTO-BASSO-LATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 150 mm
Altezza - 45 mm
Profondità - 180 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646787651
Codice prodotto
ABBPBBT0008
Cod. produttore
PBBT0008
Produttore
ABB
Larghezza:
150 mm
Altezza:
45 mm
Profondità:
180 mm
Squadrette per fissaggio traverse. N.8 SQUADRETTE BARRE ALTO-BASSO-LATO


