ABB SPA - ABBPAFS21/GR/50M GUAINA PESO STD. PASSO FI. NC21 PA6 GR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PA (Poliammide)
Colore - Grigio
Diametro esterno - 21.2 mm
Grado di protezione (IP) - IP68
Diametro nominale - 21 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963000546
Codice prodotto
ABBPAFS21/GR/50M
Cod. produttore
PAFS21/GR/50M
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Grigio
Diametro esterno:
21.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP68
Diametro nominale:
21 mm
Diametro interno:
16.5 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V2
Raggio di curvatura, statico:
45 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no