ABB SPA - ABBPAFS16/BL/50M Guaina peso std. passo fi. NC16 PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 11.8 mm
Diametro nominale - 16 mm
Raggio di curvatura, statico - 35 mm
Materiale - Altri
Diametro esterno - 15.8 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963000317
Codice prodotto
ABBPAFS16/BL/50M
Cod. produttore
PAFS16/BL/50M
Produttore
ABB
Diametro interno:
11.8 mm
Diametro nominale:
16 mm
Raggio di curvatura, statico:
35 mm
Materiale:
Altri
Diametro esterno:
15.8 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Flessibilità:
Flessibile
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì


