pagina iniziale

ABB SPA - ABBPAFL13/BL/50M Guaina leggera NC13 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPAFL13/BL/50M Guaina leggera NC13  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 13 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 13 mm

Confezione

  • 50 M

EAN

5020963013591

Codice prodotto

ABBPAFL13/BL/50M

Cod. produttore

PAFL13/BL/50M

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

13 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

13 mm

Diametro interno:

10 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

25 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

GUAINA LEGGERA NC13 PA6 BK