ABB SPA - ABBPACOF-20B.50 Guaina divisibile DN20 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - PA (Poliammide) 
- Colore - Nero 
- Diametro esterno - 24 mm 
- Diametro nominale - 23 mm 
- Diametro interno - 19 mm 
Confezione
- 50 M 
EAN
7630030270550
Codice prodotto
ABBPACOF-20B.50
Cod. produttore
PACOF-20B.50
Produttore
ABB
Materiale:
PA (Poliammide)
Colore:
Nero
Diametro esterno:
24 mm
Diametro nominale:
23 mm
Diametro interno:
19 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
180 N
Temperatura di esercizio:
-40...105 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
V0
Raggio di curvatura, statico:
58 mm
Privo di alogeni:
no
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
sì
Materiale della guaina:
Non rivestito
Propagante la fiamma:
no
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no