pagina iniziale

ABB SPA - ABBPACL42/BL/25M GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC42 PA6 BK

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPACL42/BL/25M GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC42  PA6 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PA (Poliammide)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 42.5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Diametro nominale - 42 mm

Confezione

  • 25 M

EAN

5020963013171

Codice prodotto

ABBPACL42/BL/25M

Cod. produttore

PACL42/BL/25M

Produttore

ABB

Materiale:

PA (Poliammide)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

42.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Diametro nominale:

42 mm

Diametro interno:

35.2 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Temperatura di esercizio:

-40...120 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

65 mm

Privo di alogeni:

no

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC42 PA6 BK