ABB SPA - ABBPACL34/BL/50M GUAINA LEGG. PASSO GROSSO NC34 PA6 BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno - 27.9 mm
Diametro nominale - 34 mm
Raggio di curvatura, statico - 60 mm
Materiale - Altri
Diametro esterno - 34.5 mm
Confezione
50 M
EAN
5020963013676
Codice prodotto
ABBPACL34/BL/50M
Cod. produttore
PACL34/BL/50M
Produttore
ABB
Diametro interno:
27.9 mm
Diametro nominale:
34 mm
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Materiale:
Altri
Diametro esterno:
34.5 mm
Resistenza alla compressione:
320 N
Privo di alogeni:
sì
Colore:
Nero
Resistente ai raggi UV:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...120 °C
Flessibilità:
Flessibile
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Resistenza alla trazione:
100 N
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
sì
Approvazione UR (UL Recognized):
sì