pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9PLNVNB LED INTEGRATO 230V AC BIANCO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9PLNVNB LED INTEGRATO 230V AC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500523827

Codice prodotto

ABBP9PLNVNB

Cod. produttore

P9PLNVNB

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

230...230 V

Portalampada:

Nessuno

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

230...230 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

LED INTEGRATO 230V AC BIANCO PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE