ABB SPA - ABBP9PLNVJG LED INTEGRATO 120V AC GIALLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 120...120 V
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Giallo
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523780
Codice prodotto
ABBP9PLNVJG
Cod. produttore
P9PLNVJG
Produttore
ABB
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
120...120 V
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Giallo
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
120...120 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì