ABB SPA - ABBP9PLNVDV LED INTEGRATO 24V AC-DC VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Verde
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
7320500517062
Codice prodotto
ABBP9PLNVDV
Cod. produttore
P9PLNVDV
Produttore
ABB
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Verde
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì