ABB SPA - ABBP9PLNVDR LED INTEGRATO 24V AC-DC ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Rosso
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
7320500523759
Codice prodotto
ABBP9PLNVDR
Cod. produttore
P9PLNVDR
Produttore
ABB
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Rosso
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì