pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9PLNVDB LED INTEGRATO 24V AC-DC BIANCO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9PLNVDB LED INTEGRATO 24V AC-DC BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...24 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...24 V

  • Colore della lampada - Bianco

  • Lampada - LED

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500517000

Codice prodotto

ABBP9PLNVDB

Cod. produttore

P9PLNVDB

Produttore

ABB

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

24...24 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

24...24 V

Colore della lampada:

Bianco

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

LED INTEGRATO 24V AC-DC BIANCO PER APPARECCHI DI COMANDO E SEGNALAZIONE