pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSVZ5N 3 POS. SELETTORE LEVA LUNGA; INST. DA DES.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSVZ5N 3 POS. SELETTORE LEVA LUNGA; INST. DA DES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

  • Instabile -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500519981

Codice prodotto

ABBP9MSVZ5N

Cod. produttore

P9MSVZ5N

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva lunga

Numero di posizioni di commutazione:

3

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Il selettore P9MSVZ5N e: Metallo modulare - Selettore con supporto - 3 posizioni - Mantenuto/Momentaneo - Leva lunga - Nero - Non illuminato - Metallo cromato satinato Questo selettore fa parte della gamma metallica modulare di ABB progettata per applicazioni nei settori minerario, edile e dell'industria pesante, che unisce la massima affidabilita alla flessibilita totale di una gamma modulare.