pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSLZ5V 3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA R-C VERDE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSLZ5V 3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA R-C VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Verde

  • Illuminabile -

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500522349

Codice prodotto

ABBP9MSLZ5V

Cod. produttore

P9MSLZ5V

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva corta

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Verde

Illuminabile:

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore della calotta dell'indicatore luminoso:

Verde

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

3 POS. SELETTORE LUMIN. RIT.MOLLA R-C VE