ABB SPA - ABBP9MSLZ3R 3 POS. LUMIN. SELETTORE; INST. DA SIN.&DES.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Rosso
Illuminabile - sì
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
10 PZ
EAN
7320500522370
Codice prodotto
ABBP9MSLZ3R
Cod. produttore
P9MSLZ3R
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Rosso
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Rosso
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì