ABB SPA - ABBP9MSCZ5C95 3 POS. SELETTORE INST. DA DES. CHIAVE OU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Illuminabile - no
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
10 PZ
EAN
7320500521854
Codice prodotto
ABBP9MSCZ5C95
Cod. produttore
P9MSCZ5C95
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì