pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSCZ3C95 3 POS. SELETTORE INST. DA SIN.&DES. CHIAVE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSCZ3C95 3 POS. SELETTORE INST. DA SIN.&DES. CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500521878

Codice prodotto

ABBP9MSCZ3C95

Cod. produttore

P9MSCZ3C95

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

3 POS. SELETTORE INST. DA SIN. DES. CHIA