ABB SPA - ABBP9MSCI5C95 2 POS. SELETTORE INST. DA DES. CHIAVE OU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8017018844108
Codice prodotto
ABBP9MSCI5C95
Cod. produttore
P9MSCI5C95
Produttore
ABB
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Con anello frontale:
sì