pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MSCD0K01 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT SIN&DES.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MSCD0K01 2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT SIN&DES.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500523575

Codice prodotto

ABBP9MSCD0K01

Cod. produttore

P9MSCD0K01

Produttore

ABB

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Con anello frontale:

2 POS. SELETTORE STAB CHIAVE OUT SIN DES