pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MPNLG037 PULSANTE BLU A FILO, NON-ILLUM. CON SIMB

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MPNLG037 PULSANTE BLU A FILO, NON-ILLUM. CON SIMB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500524596

Codice prodotto

ABBP9MPNLG037

Cod. produttore

P9MPNLG037

Produttore

ABB

Colore del pulsante:

Blu

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

PULSANTE BLU A FILO NON-ILLUM. CON SIMB