pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MMN4F JOYSTICK 4 POS. STABILE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MMN4F JOYSTICK 4 POS. STABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 71.6 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500522677

Codice prodotto

ABBP9MMN4F

Cod. produttore

P9MMN4F

Produttore

ABB

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

71.6 mm

Numero di direzioni di azionamento:

4

Numero di posizioni di commutazione:

1

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

no

Bloccaggio in posizione zero:

no

Emettitore di codici:

no

Segnale uscita analogica configurabile:

no

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

JOYSTICK 4 POS. STABILE