ABB SPA - ABBP9MMN2T JOYSTICK 2 POS. INST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21 - 2 A
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza del joystick - 71.6 mm
Numero di direzioni di azionamento - 2
Numero di posizioni di commutazione - 1
Confezione
1 PZ
EAN
7320500522592
Codice prodotto
ABBP9MMN2T
Cod. produttore
P9MMN2T
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21:
2 A
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Lunghezza del joystick:
71.6 mm
Numero di direzioni di azionamento:
2
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
sì
Bloccaggio in posizione zero:
no
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X