pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MMN2B JOYSTICK 2 POS. UP STABILE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MMN2B JOYSTICK 2 POS. UP STABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm

  • Lunghezza del joystick - 71.6 mm

  • Numero di direzioni di azionamento - 2

  • Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 0

  • Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento - 0

Confezione

  • 10 PZ

EAN

7320500522615

Codice prodotto

ABBP9MMN2B

Cod. produttore

P9MMN2B

Produttore

ABB

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Lunghezza del joystick:

71.6 mm

Numero di direzioni di azionamento:

2

Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti invertitori per ogni direzione:

0

Con ritorno in posizione zero:

Bloccaggio in posizione zero:

no

Con anello frontale:

no

Grado di protezione (IP):

IP66

Il joystick P9MMN2B e: Metallo modulare - Joystick con supporto - 2 posizioni - Mantenuto/Momentaneo - Joystick senza funzione di blocco - Nero - Non illuminato - Metallo Questo joystick fa parte della gamma modulare in metallo di ABB progettata per applicazioni nei settori minerario, edile e dell'industria pesante, che unisce la massima affidabilita alla piena flessibilita di una gamma modulare.