pagina iniziale

ABB SPA - ABBP9MMB4T JOYSTICK 4 POS. INSTABILE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBP9MMB4T JOYSTICK 4 POS. INSTABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di direzioni di azionamento - 4

  • Con ritorno in posizione 0 -

  • Lunghezza joystick - 72.6 mm

  • Numero di posizioni di commutazione - 1

  • Arresto in posizione 0 -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500518625

Codice prodotto

ABBP9MMB4T

Cod. produttore

P9MMB4T

Produttore

ABB

Numero di direzioni di azionamento:

4

Con ritorno in posizione 0:

Lunghezza joystick:

72.6 mm

Numero di posizioni di commutazione:

1

Arresto in posizione 0:

Fissaggio centrale, diametro del foro:

22 mm

Numero di contatti NO per ogni direzione di azionamento:

0

Segnale di uscita analogico configurabile:

no

Numero di contatti NC per ogni direzione di azionamento:

0

Numero di contatti in scambio per ogni direzione di azionamento:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Con funzione di codifica:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X

JOYSTICK 4 POS. INSTABILE