ABB SPA - ABBP9MMB4F JOYSTICK 4 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO -

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fissaggio centrale, diametro del foro - 22 mm
Lunghezza del joystick - 72.6 mm
Numero di direzioni di azionamento - 4
Numero di posizioni di commutazione - 1
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento - 0
Confezione
10 PZ
EAN
7320500522714
Codice prodotto
ABBP9MMB4F
Cod. produttore
P9MMB4F
Produttore
ABB
Fissaggio centrale, diametro del foro:
22 mm
Lunghezza del joystick:
72.6 mm
Numero di direzioni di azionamento:
4
Numero di posizioni di commutazione:
1
Numero di contatti di chiusura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti di apertura per ogni direzione di azionamento:
0
Numero di contatti invertitori per ogni direzione:
0
Con ritorno in posizione zero:
no
Bloccaggio in posizione zero:
sì
Emettitore di codici:
no
Segnale uscita analogica configurabile:
no
Con anello frontale:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X