ABB SPA - ABBP9MLBD SPIA LUMINOSA; SATIN; DIFF-BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
EAN
7320500522790
Codice prodotto
ABBP9MLBD
Cod. produttore
P9MLBD
Produttore
ABB
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
no
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di lente:
Alto