ABB SPA - ABBP9MET4RN1 PULS. FUNGO 2 POS. ROSSO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
10 PZ
EAN
7320500517741
Codice prodotto
ABBP9MET4RN1
Cod. produttore
P9MET4RN1
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
no
Con anello frontale:
no
Tipo di sblocco:
Premere-tirare