ABB SPA - ABBP9MEM4RL FUNGO LUMINOSO INST. PULS., SATIN, 40MM-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Confezione
10 PZ
EAN
7320500524909
Codice prodotto
ABBP9MEM4RL
Cod. produttore
P9MEM4RL
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Grado di protezione (NEMA):
4X
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
no
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Tipo di sblocco:
Altro


