ABB SPA - ABBP9MEC4RN95 PULS. FUNGO ROSSO CHIAVE 95


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Altri
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
10 PZ
EAN
7320500521366
Codice prodotto
ABBP9MEC4RN95
Cod. produttore
P9MEC4RN95
Produttore
ABB
Colore del pulsante:
Rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Altri
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22 mm
Etichettato:
no
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no