pagina iniziale

ABB SPA - ABBOXB800E3S2QB OXB800E3S2QB COM. AUTO I-0-II 800A 3P+N

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOXB800E3S2QB OXB800E3S2QB COM. AUTO I-0-II 800A  3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019811703

Codice prodotto

ABBOXB800E3S2QB

Cod. produttore

OXB800E3S2QB

Produttore

ABB

Codice Ordine: OXB800E3S2QB - TruONE? e il nuovo e primo vero commutatore automatico o ATS (Automatic Transfer Switch) al mondo appositamente sviluppato per offrire in un?unica unita le funzioni di sezionamento e controllo. Collaudato ben oltre i requisiti standard: le prestazioni di TruONE? sono in grado di garantire sempre l?alimentazione costante in applicazioni critical power. Il suo design salvaspazio riduce sensibilmente il numero di cavi e connessioni, garantendo un?installazione rapida e offrendo un?affidabilita superiore. La sua funzione di manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattivita e i costi di assistenza. Inoltre, diversamente dalla altre tipiche soluzioni ATS, TruONE? permette di effettuare le operazioni d?emergenza manuali anche sotto carico, in modo da poter ripristinare velocemente l?alimentazione in caso di malfunzionamento di un?apparecchiatura.