pagina iniziale

ABB SPA - ABBOXB200E3S2QB OXB200E3S2QB COM. AUTO I-0-II 200A 3P+N

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOXB200E3S2QB OXB200E3S2QB COM. AUTO I-0-II 200A  3P+N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019844534

Codice prodotto

ABBOXB200E3S2QB

Cod. produttore

OXB200E3S2QB

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

480 V

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

18 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Grado di protezione (NEMA):

1

Sezionatore ABB - serie/ modello ABBOXB200E3S2QB - - OXB200E3S2QB COM. AUTO I-0-II 200A 3P N