pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVRPV1251000 OVR PV T1-T2 5-1000 P QS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVRPV1251000 OVR PV T1-T2 5-1000 P QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Numero di conduttori (senza terra) - 2

  • Livello di protezione - 3.8 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Configurazione di rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4053546034615

Codice prodotto

ABBOVRPV1251000

Cod. produttore

OVRPV1251000

Produttore

ABB

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Numero di conduttori (senza terra):

2

Livello di protezione:

3.8 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Configurazione di rete TN-S:

no

Configurazione di rete DC:

Configurazione di rete TT:

no

Tensione massima continuativa AC:

1100 V

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Configurazione di rete TN:

no

Dimensione / Misura:

3 moduli

Configurazione di rete TN-C:

no

Classe di prova tipo 2:

Configurazione di rete IT:

no

Resistenza di cortocircuito (Isccr):

11 kA

Tensione massima continuativa DC:

1000 V

Altre configurazioni di rete:

no

Max. corrente di scarica (8/20):

40 kA

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Tensione nominale DC:

1000 V

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Tensione massima FV (Fotovoltaico):

1000 V

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

3.8 kV

Livello di protezione N-PE:

3.8 kV

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

10 A

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusible di backup integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

OVR PV T1-T2 5-1000 P QS