pagina iniziale

ABB SPA - ABBOVR123N12275S OVR T1+2 3N 12.5 275S P 3P+N 12.5KA QS

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOVR123N12275S OVR T1+2 3N 12.5 275S P 3P+N 12.5KA QS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione massima continuativa AC - 275 V

  • Livello di protezione - 0.8 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660308524997

Codice prodotto

ABBOVR123N12275S

Cod. produttore

OVR123N12275S

Produttore

ABB

Numero di poli:

4

Corrente impulsiva di fulmine (10/350):

12.5 kA

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione massima continuativa AC:

275 V

Livello di protezione:

0.8 kV

Configurazione di rete DC:

no

Configurazione di rete IT:

no

Configurazione di rete TN:

no

Configurazione di rete TN-C:

no

Configurazione di rete TN-C-S:

no

Configurazione di rete TN-S:

Configurazione di rete TT:

Altre configurazioni di rete:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione L-N:

1.3 kV

Livello di protezione L-PE:

1.4 kV

Livello di protezione N-PE:

1.3 kV

Capacità di estinzione corrente susseguente AC:

0 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):

-1 A

Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):

-1 A

Dimensione / Misura:

4 moduli

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Classe di prova:

Tipo 1 + Tipo 2

Fusible di backup integrato:

no

Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:

no

Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:

no

Presa di tensione protetta da sovracorrente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Lo scaricatore di sovratensioni T1+2 OVR123N12275S combina elevate prestazioni di scarica delle correnti impulsive da fulmine con un livello di protezione estremamente ridotto, risultando ideali in tutti gli impianti di estensione ridotta: con un unico prodotto è possibile realizzare sia la protezione dalla corrente da fulmine sia quella delle apparecchiature terminali. Tra le principali caratteristiche: – una soluzione integrata, equivalente a uno scaricatore di Tipo 1 e uno scaricatore di Tipo 2 automaticamente coordinati all’interno dello stesso quadro – alte prestazioni, con livello di protezione 1,5 kV e corrente da fulmine fino a 25 kA per polo – alta continuità di servizio e basso costo di manutenzione, grazie all’estinzione della corrente susseguente fino a 15 kA – adatti all’installazione a monte dell’interruttore differenziale (schemi “3 + 1” e “1 + 1”) – riduzione del livello di protezione effettivo Uprot grazie ai morsetti doppi che consentono il cablaggio a “V” fino ad una corrente nominale di 125 A (versione 25 kA) – rapida manutenzione grazie al formato a cartucce estraibili (versione 25 kA). In abbinamento ai moduli di neutro OVR T1 50 N e OVR T1 100 N è possibile realizzare configurazioni per i sistemi di distribuzione monofase e trifase TT, TN-C e TN-S.