ABB SPA - ABBOVR1212275STS OVR T1+2 12.5 275S P TS SPD 1P 12.5KA QS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Livello di protezione - 0.5 kV
Confezione
1 PZ
EAN
3660308524881
Codice prodotto
ABBOVR1212275STS
Cod. produttore
OVR1212275STS
Produttore
ABB
Numero di poli:
1
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Livello di protezione:
0.5 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Configurazione di rete TN-C:
sì
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Tensione nominale DC:
350 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Tensione massima continuativa DC:
350 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione L-PE:
1.4 kV
Livello di protezione N-PE:
1.3 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
-1 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
-1 A
Dimensione / Misura:
1 modulo
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
no
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20