ABB SPA - ABBOVR0280440S OVR T2 80 440S P SPD 1P 80KA 440V QS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 30 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 1
Livello di protezione - 1.8 kV
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale AC - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
3660308525604
Codice prodotto
ABBOVR0280440S
Cod. produttore
OVR0280440S
Produttore
ABB
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
30 kA
Numero di conduttori (senza terra):
1
Livello di protezione:
1.8 kV
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Configurazione di rete TN-C-S:
sì
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Configurazione di rete TN:
sì
Dimensione / Misura:
1 modulo
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
sì
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
100 kA
Tensione massima continuativa DC:
560 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
80 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
495 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
0 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Livello di protezione N-PE:
1.8 kV
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
160 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG:
160 A
Fusible di backup integrato:
sì
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20