ABB SPA - ABBOTM3200E4CM230C OTM3200E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P 3200A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Corrente ininterrotta nominale Iu - 3200 A
Numero di poli - 4
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
6417019589398
Codice prodotto
ABBOTM3200E4CM230C
Cod. produttore
OTM3200E4CM230C
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Corrente ininterrotta nominale Iu:
3200 A
Numero di poli:
4
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
380...415 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
240 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
3200 A
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
sì