ABB SPA - ABBOTM125F2C21D230C OTM125F2C21D230C COMM. AUTOMATICO 125A 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Numero di poli - 2
Versione come interruttore generale - sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione - sì
Versione interruttore di arresto di emergenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
6417019818238
Codice prodotto
ABBOTM125F2C21D230C
Cod. produttore
OTM125F2C21D230C
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre
Numero di poli:
2
Versione come interruttore generale:
sì
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
sì
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Interbloccabile:
no
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Idoneo per montaggio su guida DIN:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP20
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di interruttori:
1
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
240 V
Idoneo per il montaggio intermedio:
no
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
2.5 kA
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a bullone
Numero di contatti ausiliari in scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
1
Motorizzazione integrata:
sì