pagina iniziale

ABB SPA - ABBOTA40S3YX OTA40S3YX sezionatore in cassetta ATEX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOTA40S3YX OTA40S3YX sezionatore in cassetta ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019839271

Codice prodotto

ABBOTA40S3YX

Cod. produttore

OTA40S3YX

Produttore

ABB

Interruttore di sicurezza ATEX EMC, 3-p. 415V AC23 23A, 11kW. Contatto ausiliario montato: 1NO0NC. Custodia in alluminio. IP65. Maniglia rotonda rosso-giallo. Coperchio interbloccato. Gli interruttori di sicurezza ATEX sono progettati per un'atmosfera potenzialmente esplosiva e sono realizzati secondo la direttiva ATEX 2014/34/UE. La classe ATEX e Ex tc III T70?C Dc, utilizzata nella zona 22. Le applicazioni tipiche per gli interruttori ATEX sono raffinerie, mulini, nastri trasportatori in aree pericolose e ambienti polverosi. I prodotti sono forniti con pressacavi ATEX. Gli interruttori possono essere utilizzati in ambiente EMC, se utilizzati insieme a pressacavi EMC.