pagina iniziale

ABB SPA - ABBOTA16S6BX OTA16S6BX SEZIONATORE IN CASSETTA ATEX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOTA16S6BX OTA16S6BX SEZIONATORE IN CASSETTA ATEX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019839189

Codice prodotto

ABBOTA16S6BX

Cod. produttore

OTA16S6BX

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

750 V

Tensione d'esercizio nominale:

750...750 V

Corrente nominale permanente Iu:

25 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

16 A

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

16 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

7.5 kW

Potenza di interruzione a 400 V:

7.5 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

6.5 kA

Numero di poli:

6

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Bloccabile:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

OTA16S6BX SEZIONATORE IN CASSETTA ATEX