ABB SPA - ABBOT400DLUU6BZ OT400DLUU6BZ SEZ CASSETTA MET 6P 400A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di dispositivo - Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu - 400 A
Numero di poli - 6
Versione come interruttore generale - sì
Colore dell'elemento di comando - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
6417019268453
Codice prodotto
ABBOT400DLUU6BZ
Cod. produttore
OT400DLUU6BZ
Produttore
ABB
Tipo di dispositivo:
Apparecchio completo di custodia
Corrente ininterrotta nominale Iu:
400 A
Numero di poli:
6
Versione come interruttore generale:
sì
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Versione interruttore per manutenzione / riparazione:
no
Versione interruttore di arresto di emergenza:
no
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Versione come interruttore di sicurezza:
no
Tensione nominale di esercizio:
1000...1000 V
Interbloccabile:
sì
Versione inverter:
no
Idoneo per fissaggio a pavimento:
no
Idoneo per montaggio su guida DIN:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Adatto al montaggio frontale su perno centrale:
no
Adatto al montaggio frontale con 4 viti:
sì
Numero di interruttori:
1
Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:
400 A
Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:
1000 V
Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:
400 A
Sganciatore di tensione opzionale:
no
Motorizzazione opzionale:
no
Motorizzazione integrata:
no