pagina iniziale

ABB SPA - ABBOT200E04YP OT200E04YP SEZIONATORE DI BYPASS 4P 200 A

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOT200E04YP OT200E04YP SEZIONATORE DI BYPASS 4P 200 A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre

  • Versione come interruttore generale -

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione -

  • Versione interruttore di arresto di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019543413

Codice prodotto

ABBOT200E04YP

Cod. produttore

OT200E04YP

Produttore

ABB

Tipo di dispositivo:

Esecuzione per montaggio su sistema a sbarre

Versione come interruttore generale:

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione nominale di esercizio:

1000...1000 V

Interbloccabile:

Versione inverter:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Grado di protezione IP frontale:

IP20

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

Potenza di commutazione a 400 V:

110 kW

Numero di interruttori:

1

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

200 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

1000 V

Corrente nominale permanente con AC-21, 400 V:

200 A

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

8 kA

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

110 kW

Tipo di protezione (NEMA):

1

Motorizzazione integrata:

no

OT200E04YP SEZIONATORE DI BYPASS 4P 200