pagina iniziale

ABB SPA - ABBOS30FAJ12P OS30FAJ12P SEZ. FUS. J 30A 3P, UL,MANIGL

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOS30FAJ12P OS30FAJ12P SEZ. FUS. J 30A 3P, UL,MANIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 1000 V

  • Corrente nominale permanente Iu - 32 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 22 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019420998

Codice prodotto

ABBOS30FAJ12P

Cod. produttore

OS30FAJ12P

Produttore

ABB

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

1000 V

Corrente nominale permanente Iu:

32 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

22 kW

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

80 kA

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1 kA

Adatto per fusibili:

Altro

Numero di poli:

3

Con monitoraggio fusibili:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Dotato di connettori:

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Montaggio frontale:

no

Adatto per installazione con sbarra collettrice:

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Posizione dell'elemento di azionamento:

Davanti

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

OS30FAJ12P SEZIONATORE FUS. J 30A 3P