pagina iniziale

ABB SPA - ABBOHZX11 OHZX11 allineamento alberi per maniglie OH_

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBOHZX11 OHZX11 allineamento alberi per maniglie OH_

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altri

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con asse prolungato - no

  • Adatto per interruttore di potenza - no

  • Adatto per interruttore sezionatore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

6417019233550

Codice prodotto

ABBOHZX11

Cod. produttore

OHZX11

Produttore

ABB

Colore:

Altri

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con asse prolungato:

no

Adatto per interruttore di potenza:

no

Adatto per interruttore sezionatore:

OHZX11 ALLINEAMENTO ALBERI PER MANIGLIE