ABB SPA - ABBOHY274J12 OHY274J12 man g/rossa 274mm alberi da 12mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019481906
Codice prodotto
ABBOHY274J12
Cod. produttore
OHY274J12
Produttore
ABB
Colore:
Rosso
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
OHY274J12 MAN G ROSSA 274MM ALBERI DA 12