ABB SPA - ABBOHB275J12E011 OHB275J12E011 MANIGLIA COMM OT 3200 (1 0 2)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019144283
Codice prodotto
ABBOHB275J12E011
Cod. produttore
OHB275J12E011
Produttore
ABB
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
OHB275J12E011 MANIGLIA COMM OT 3200 (1 0