ABB SPA - ABBOHB274J12 OHB274J12 man nera 274mm alberi da 12mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Adatto per arresto di emergenza - no
Con asse prolungato - no
Adatto per interruttore di potenza - no
Adatto per interruttore sezionatore - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6417019481913
Codice prodotto
ABBOHB274J12
Cod. produttore
OHB274J12
Produttore
ABB
Colore:
Nero
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
no
Adatto per interruttore sezionatore:
sì
OHB274J12 MAN NERA 274MM ALBERI DA 12MM